絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(18)
定格電圧(V)
  • AC120
  • AC100(18)
  • AC100~115(3)
  • AC200(19)
  • AC200~230(4)
  • AC240(18)
  • DC24/48(9)
  • DC24/36(3)
  • DC1.9(3)
  • DC2.8(6)
  • DC2.9(4)
  • DC3(3)
  • DC3.3(4)
  • DC3.6(3)
  • DC4(4)
  • DC4.4(4)
  • DC4.8(6)
  • DC5(7)
  • DC12(6)
  • DC24(18)
電源
  • 単相(18)
減速比
  • 3.6(6)
  • 5(6)
  • 7.2(12)
  • 10(12)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 30(8)
  • 36(6)
  • 50(6)
  • 100(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(18)
AC100~115(3)
AC120
AC200(19)
AC200~230(4)
AC240(18)
DC24/48(9)
DC24/36(3)
DC1.9(3)
DC2.8(6)
DC2.9(4)
DC3(3)
DC3.3(4)
DC3.6(3)
DC4(4)
DC4.4(4)
DC4.8(6)
DC5(7)
DC12(6)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷から48日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~オリエンタルモーター
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS596~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS596~オリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から51日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS591~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS591~オリエンタルモーター
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~オリエンタルモーター
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~オリエンタルモーター
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷から50日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS544~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS544~オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷から36日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS543~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS543~オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1台
7日以内出荷から50日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS599~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS599~オリエンタルモーター
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷から30日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS596~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS596~オリエンタルモーター
67,980税込74,778
1台
9日以内出荷から48日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS591~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS591~オリエンタルモーター
75,980税込83,578
1台
8日以内出荷から37日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS569~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS569~オリエンタルモーター
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷から52日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS566~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS566~オリエンタルモーター
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷から46日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS564~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS564~オリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から48日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545~オリエンタルモーター
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷から42日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS544~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS544~オリエンタルモーター
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~オリエンタルモーター
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷から52日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
ステッピングモーター