ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100~200(1)
AC200~240(1)
DC24/48(6)
DC24/36(3)
DC24(1)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
モデル標準モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト両軸
電源五相
端末仕様(モータ)リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)(モータ)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類マイクロステップ
モデル標準モデル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)0.75
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
ドライバ種類フル/ハーフステップ
セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト片軸
電源五相
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.078以上
モータ長(mm)51.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
91日以内出荷
セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m)
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
シャフト片軸
電源五相
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.041以上
モータ長(mm)32
1台
¥36,980
税込¥40,678
108日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)1.4
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)1.4
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
モデル標準モデル
装置を小型化。
モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。
業界トップの最大推力450Nを実現しました。
業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源五相
位置決め精度(mm)±0.02
ロストモーション(mm)0.1
減速比100
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0072
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
モータ長(mm)70.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
減速比50
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.0144
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
モータ長(mm)70.7
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.078以上(4相励磁時)
モータ長(mm)51.5
1台
¥7,698
税込¥8,468
108日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源五相
端末仕様リード線出し
定格電流(A/相)0.75
基本ステップ角(°)0.72
ケーブル長(mm)500
サイズ(mm)□28
最大静止トルク(N・m)0.041以上(4相励磁時)
モータ長(mm)32
1台
¥6,998
税込¥7,698
101日以内出荷
質量(kg)(モーター部)3.8
タイプ標準タイプ
種類ステッピングモーター
ブレーキ有無電磁ブレーキ無
電源五相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7
定格電流(A/相)2.8
巻線抵抗(Ω/相)0.72
基本ステップ角(°)0.72
モーター取付角寸法(mm)85
配線方式リード線
1
2
次へ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。