さらに商品を絞り込む
  • オリエンタルモーター(19)
  • AC100(18)
  • AC120(18)
  • AC200(18)
  • AC240(18)
  • その他(56)
  • 三相(1)
  • 二相(75)
  • 五相(1)
  • 交流(3)
  • 単相
  • 直流(8)
  • 3.6(7)
  • 5(7)
  • 7.2(13)
  • 10(13)
  • 20(9)
  • 25(7)
  • 30(9)
  • 36(7)
  • 50(7)
  • 100(7)
  • 減速比をもっと見る
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(18)
AC120(18)
AC200(18)
AC240(18)
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
8,590税込9,449
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS591~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS591~オリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS543~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS543~オリエンタルモーター
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷から50日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~オリエンタルモーター
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷から47日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS596~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS596~オリエンタルモーター
50,980税込56,078
1台
9日以内出荷から51日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS569~オリエンタルモーター
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~オリエンタルモーター
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS564~オリエンタルモーター
46,980税込51,678
1台
9日以内出荷から48日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~オリエンタルモーター
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から50日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS544~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS544~オリエンタルモーター
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から36日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS599~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS599~オリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
9日以内出荷から30日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS596~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS596~オリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷から48日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS591~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS591~オリエンタルモーター
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷から37日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS569~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS569~オリエンタルモーター
53,980税込59,378
1台
9日以内出荷から52日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS566~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS566~オリエンタルモーター
53,880税込59,268
1台
9日以内出荷から46日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS564~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS564~オリエンタルモーター
52,980税込58,278
1台
9日以内出荷から48日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545~オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷から42日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS544~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS544~オリエンタルモーター
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~オリエンタルモーター
47,980税込52,778
1台
9日以内出荷から52日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら