ステッピングモーター :「モーターギア」の検索結果
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC4.4(1)
DC4.8(1)
DC5(4)
DC6.3
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様ステップ角:0.0625
寸法(mm)(モーター)Φ42
電圧(V)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。