ステッピングモーター :「モーターギア」の検索結果

ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC4.4(1)
DC4.8(1)
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4 モーターΦ25 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ 巻線バイポーラ
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8 モーターΦ35 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ 巻線バイポーラ
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)