ステッピングモーター :「モーターギア」の検索結果
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(4)
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
ねじリード(mm)0.4
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2890
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
長さ(mm)31.5
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.8
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
分解能(μm)2.5
最大ストローク(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
減速方法不思議
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番855-2886
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比1/8
長さ(mm)18.8
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.6
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
設定ステップ数160
減速方法2K-H
抵抗値(Ω)21
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
最大出力トルク(mN・m)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。