ステッピングモーター :「モーターギア」の検索結果
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付
分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして
仕様ステップ角:0.0625
寸法(mm)(モーター)Φ42
電圧(V)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4
モーターΦ25
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ7°
巻線バイポーラ
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8
モーターΦ35
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ3°
巻線バイポーラ
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
抵抗(Ω)巻線:2.1
モーター□42
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ストローク(mm)30
送り量(mm)(1ステップあたり)0.005
巻線バイポーラ
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
ねじリード(mm)0.4
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。
トラスコ品番855-2890
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット
長さ(mm)31.5
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.8
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
分解能(μm)2.5
最大ストローク(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
材質(本体)ステンレス、樹脂
種類ステッピングモーター
電源二相
減速方法不思議
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。
トラスコ品番855-2886
セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書
減速比1/8
長さ(mm)18.8
材質(本体)ステンレス、樹脂
質量(g)3.6
種類ステッピングモーター
電圧(V)5
電源二相
外径(Φmm)8
設定ステップ数160
減速方法2K-H
抵抗値(Ω)21
2018年トラスコ掲載ページ2 0088
最大出力トルク(mN・m)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
後継品はモーター とギアヘッド別々のご注文になります。オリエンタルモーター 接続ケーブル(注文コード:55686086)が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。