絞り込み
ねじの呼び
  • -(2)
  • M25(3)
  • M27(3)
  • M30(2)
  • M33(2)
  • M36(2)
ストローク(mm)
  • 30
  • 4(8)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(17)
  • 8(25)
  • 10(35)
  • 11(4)
  • 12(28)
  • 15(16)
  • 16(20)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 25(41)
  • 35(5)
  • 40(11)
  • 50(23)
  • 75(7)
  • 100(6)
  • 150(6)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • その他(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 9.81~49.0(1)
  • 49(3)
  • 62.7(2)
  • 74.5(2)
  • 88.2(2)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 200(2)
  • -(2)
ブランド
  • 不二ラテックス(6)
  • CKD(5)
  • コガネイ(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M25(3)
M27(3)
M30(2)
M33(2)
M36(2)
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ(自己補正形)  ACAシリーズ AirTACショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1個
当日出荷から22日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ 不二ラテックスFA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBDシリーズ不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
ストローク(mm)30構造調整式最大吸収エネルギー(J)49取付ねじサイズM25×1.5
FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスFKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から16日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。 本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
SCKシリーズ ショックキラー CKDSCKシリーズ ショックキラーCKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20~M25)不二ラテックス
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から15日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイショックアブソーバKSHPシリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
499税込549特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスFWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。 多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。 省スペースに最適です。
使用温度範囲(℃)-5~70最大使用サイクル(cycle/min)60
ショックキラー NCK CKDショックキラー NCKCKD
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
499税込549
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25) 不二ラテックスソフトアブソーバ FWシリーズ(M12~M25)不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から15日以内出荷
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
最大使用サイクル(cycle/min)60
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
12,480税込13,728
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー