絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス(5)
  • コガネイ(3)
  • CKD(1)
ねじの呼び
  • M16(5)
  • M18(1)
ストローク(mm)
  • 12(6)
  • 15(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 9.8
  • 0.1(4)
  • 0.5(5)
  • 0.98(5)
  • 1(11)
  • 1.47(5)
  • 1.5(7)
  • 2.94(7)
  • 3(6)
  • 5.88(8)
  • 5.9(6)
  • 7(7)
  • 14.7(9)
  • 19.6(6)
  • 29.4(10)
  • 30(5)
  • 79.3(5)
  • 196(5)
  • 200(5)
  • 392(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(5)
M18(1)
ショックアブソーバKSHシリーズ コガネイショックアブソーバKSHシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイショックアブソーバKSHEシリーズコガネイ
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスFKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスFA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8構造調整式取付ねじサイズM16×1.5
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBDシリーズ不二ラテックス
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌日出荷
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)9.8
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ コガネイショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスソフトアブソーバ FKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から15日以内出荷
・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2歩以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
7,620税込8,382
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー