絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(19)
- M8(34)
- M12(42)
- M14(38)
- M16(34)
- M18(10)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M27(22)
- M30(7)
- M33(11)
- M36(13)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.4(2)
- 7(11)
- 8(12)
- 10(3)
- 15(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 0.049(2)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.68(1)
- 0.75(1)
- 1(2)
- 1.47(3)
- 1.5(4)
- 1.76(2)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.2(2)
- 3(3)
- 3.8(3)
- 3.92(3)
- 5.88(3)
- 7(3)
- -(1)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(2)
- その他(1)
ブランド
- AirTAC(1)
- CKD(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ParkerTAIYO(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- SMC(4)
- TRUSCO(2)
- エニダイン(6)
- コガネイ(9)
- 不二ラテックス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10
M12(42)
M14(38)
M16(34)
M20(47)
M25(31)
M27(22)
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,948~税込¥5,443~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷から9日以内出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
ショックアブソーバ
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
不二ラテックス¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
固定型ショックアブソーバ
エニダイン(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)用途標準速度範囲:0.1~2.5m/secストローク(mm)6.4全長(mm)35.4材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大吸収エネルギー(J)2.2最大推進力(N[kgf])89取付ねじサイズM10×1.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098税込¥8,9081個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
シール/バネ部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら