絞り込み
ねじの呼び
- M14
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(19)
- M8(34)
- M10(45)
- M12(42)
- M16(34)
- M18(10)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M27(22)
- M30(7)
- M33(11)
- M36(13)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(9)
- 11(3)
- 12(10)
- 12.7(4)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 1(1)
- 3.25(1)
- 3.43(2)
- 3.9(1)
- 3.92(2)
- 5(3)
- 5.88(2)
- 5.9(4)
- 10(2)
- 11(2)
- 14.7(3)
- 19.6(3)
- 20(3)
- 24(2)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 34(1)
- -(1)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(9)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(1)
- その他(1)
ブランド
- AirTAC(1)
- CKD(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(4)
- TRUSCO(3)
- エニダイン(6)
- コガネイ(5)
- 不二ラテックス(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10(45)
M12(42)
M14
M16(34)
M20(47)
M25(31)
M27(22)
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付
エニダイン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)仕様ボタン付き構造調整式
FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
不二ラテックス¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM14×1.5
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
調整型ショックアブソーバ 小型
エニダイン(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から102日以内出荷RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)仕様ボタン無し構造調整式
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷から9日以内出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥5,098~税込¥5,608~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839税込¥9231個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,582~税込¥13,840~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
ショックアブソーバ FNJ-1412シリーズ
不二ラテックス¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から16日以内出荷・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。ストローク(mm)12使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M14×1.5最大吸収エネルギー(J[kgf・m])11(1.12)等価質量(kg)最大75(75kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)10.2(1.04)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大3330(340kgf)許容偏角度(deg)±1
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098税込¥8,9081個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個31日以内出荷パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥7,738~税込¥8,512~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン1個欠品中幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥108税込¥1191個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
シール/バネ部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら