絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス(2)
  • SMC(1)
  • エニダイン(1)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
  • AirTAC(1)
ねじの呼び
  • M42
  • -(3)
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(7)
  • M6(19)
  • M8(34)
  • M10(45)
  • M12(41)
  • M14(37)
  • M16(33)
  • M18(10)
  • M20(47)
  • M22(9)
  • M25(32)
  • M27(22)
  • M30(7)
  • M33(11)
  • M36(13)
  • M45(6)
ストローク(mm)
  • 25(3)
  • 50(6)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 80(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 260(1)
  • 400(1)
  • 425(2)
  • 441(2)
  • 520(1)
  • 600(1)
  • 720(1)
  • 780(1)
  • 850(2)
  • 1300(2)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10(45)
M12(41)
M14(37)
M16(33)
M20(47)
M25(32)
M27(22)
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具) AirTACショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)AirTAC
1,360税込1,496
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型エニダイン
33,880税込37,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ 不二ラテックスFA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ不二ラテックス
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)50全長(mm)212.5構造調整式最大吸収エネルギー(J)441取付ねじサイズM42×1.5
FA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックスFA-4225B/FA-4250B/FA-4275Bシリーズ不二ラテックス
17,980税込19,778
1個
16日以内出荷
構造調整式取付ねじサイズM42×1.5最大衝突速度(m/s)3最小衝突速度(m/s)0.3

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー