絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(5)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M14(1)
ストローク(mm)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
最大吸収エネルギー(J)
  • 1
  • 0.1(4)
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 1.47(5)
  • 1.5(7)
  • 2.94(7)
  • 3(6)
  • 5.88(8)
  • 5.9(6)
  • 7(7)
  • 9.8(7)
  • 14.7(9)
  • 19.6(7)
  • 29.4(10)
  • 30(5)
  • 79.3(5)
  • 196(5)
  • 200(5)
  • 392(6)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
ブランド
  • コガネイ(5)
  • 不二ラテックス(3)
  • CKD(2)
  • ParkerTAIYO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(5)
M10(2)
M12(1)
M14(1)
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
FPD-1012シリーズ 不二ラテックスFPD-1012シリーズ不二ラテックス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイショックアブソーバKSHAシリーズコガネイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ショックキラー NCK CKDショックキラー NCKCKD
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ 不二ラテックスソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ不二ラテックス
729税込802
1個
翌日出荷から15日以内出荷
ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイショックアブソーバKSHKシリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM コガネイマグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADMコガネイ
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ専用ショックアブソーバKSHARシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5取付ねじサイズM8×0.75全長(mm)46構造固定式最大衝突速度(m/s)0.3
FA-1212Cシリーズ 不二ラテックスFA-1212Cシリーズ不二ラテックス
639税込703
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ストローク(mm)12取付ねじサイズM12×1全長(mm)70材質(本体)樹脂構造固定式オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.1

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー