絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(4)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(1)
ストローク(mm)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 11(1)
- 12(2)
最大吸収エネルギー(J)
- 1
- 0.1(4)
- 0.3(4)
- 0.5(6)
- 1.47(5)
- 1.5(7)
- 2.94(7)
- 3(6)
- 5.88(8)
- 5.9(6)
- 7(7)
- 9.8(7)
- 14.7(9)
- 19.6(7)
- 29.4(10)
- 30(5)
- 79.3(5)
- 196(5)
- 200(5)
- 392(6)
- 最大吸収エネルギー(J)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
ブランド
- コガネイ(4)
- 不二ラテックス(3)
- CKD(2)
- ParkerTAIYO(1)
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(4)
M10(2)
M12(1)
M14(1)

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
FPD-1012シリーズ
不二ラテックス(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
ショックキラー NCK
CKD¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
コガネイ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
FA-1212Cシリーズ
不二ラテックス¥639税込¥7031個翌々日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)12全長(mm)70材質(本体)樹脂構造固定式取付ねじサイズM12×1オリフィス方式ダッシュポット式最小衝突速度(m/s)0.1