絞り込み
ブランド
  • エニダイン
  • 不二ラテックス(123)
  • SMC(50)
  • Festo(37)
  • コガネイ(17)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • CKD(9)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • ハーフェレ(7)
  • TRUSCO(6)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • AirTAC(3)
  • トックベアリング(TOK)(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(6)
  • M12(4)
  • M14(6)
  • M15(1)
  • M16(2)
  • M20(6)
  • M25(5)
  • M27(3)
  • M33(1)
  • M36(2)
  • M42(1)
  • M45(1)
  • M64(2)
  • M85(1)
ストローク(mm)
  • 6.4(4)
  • 7(4)
  • 10(2)
  • 10.4(2)
  • 12(2)
  • 12.7(4)
  • 16(2)
  • 22(2)
  • 25(10)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 75(3)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 165(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(5)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 2.2(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 12(2)
  • 16.6(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 29.4(2)
  • 30(2)
  • 74(4)
  • 105(2)
  • 1300(2)
  • 2260(2)
  • 2300(2)
  • 3800(2)
  • 4000(2)
  • 11500(2)
  • 15400(2)
  • 19200(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)
M6(2)
M8(3)
M10(6)
M12(4)
M14(6)
M15(1)
M16(2)
M20(6)
M25(5)
M27(3)
M33(1)
M36(2)
M42(1)
M45(1)
M64(2)
M85(1)
調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付エニダイン
5,798税込6,378特価
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き構造調整式
調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 小型エニダイン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し構造調整式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
569税込626特価
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
固定型ショックアブソーバ エニダイン固定型ショックアブソーバエニダイン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec取付ねじサイズM10×1.0全長(mm)35.4最大吸収エネルギー(J)2.2ストローク(mm)6.4材質(本体)鋼材質量(g)12構造固定式最大推進力(N[kgf])89RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダインワイヤーロープ防振器 WRタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトロープ防振器 エニダインコンパクトロープ防振器エニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金構造固定式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
1個
欠品中
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。 環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。 欧州RoHSに準拠しております。 ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。 タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。 ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。 高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。 ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバエニダイン
1個
欠品中
固定型のスタンダードです。 調整が不必要な場合に最適です。 ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-10~+80構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から102日以内出荷
取付ねじサイズM27×3.0材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
ストローク(mm)25全長(mm)130材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
固定型ショックアブソーバ ボタン付 エニダイン固定型ショックアブソーバ ボタン付エニダイン(1件のレビュー)
1本
欠品中
RoHS指令対応品 小型の固定型ショックアブソーバです。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec取付ねじサイズM10×1.0全長(mm)42.6最大吸収エネルギー(J)2.2ストローク(mm)6.4材質(本体)鋼材質量(g)13構造固定式最大推進力(N[kgf])89RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式ダッシュポット式
調整型ショックアブソーバ 大型 エニダイン調整型ショックアブソーバ 大型エニダイン
33,880税込37,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令対応品 大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。 ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材構造調整式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
偏角度アダプタ エニダイン偏角度アダプタエニダイン
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。 ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。 ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化)RoHS指令(10物質対応)対応
正方形フランジ SFシリーズ エニダイン正方形フランジ SFシリーズエニダイン
1個
欠品中
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップカラー大型 エニダインストップカラー大型エニダイン
1個
欠品中
材質鋼材表面処理黒染め(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ストップカラー SCタイプ エニダインストップカラー SCタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
長方形フランジ エニダイン長方形フランジエニダイン
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ エニダインショックアブソーバ 調整型 大型シリーズエニダイン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ中高速
ロックカラー エニダインロックカラーエニダイン
1個
欠品中
材質鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
86税込95
1個
翌々日出荷
材質鋼材表面処理エニコートⅡ(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種LROEM0.15M(MB)材質鋼材質量(g)6寸法H(mm)5寸法A(mm)19.6表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット ECOシリーズ用 エニダインジャムナット ECOシリーズ用エニダイン
1個
欠品中
適合機種ECO10MF- □ (B)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ジャムナット エニダインジャムナットエニダイン
1個
欠品中
適合機種(LR)OEM0.1M(MB)材質鋼材質量(g)2寸法H(mm)3.2寸法A(mm)15.8表面処理三価クロメート (シルバー色)寸法B(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
フットマウント エニダインフットマウントエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズ エニダイン調整型・油圧ダンパー ADA500シリーズエニダイン
1個
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長寸法S(mm)32寸法D(mm)8寸法C(mm)27寸法X(mm)9.5寸法W(mm)14.2寸法N(mm)6寸法U(mm)12.7寸法V(mm)6.3内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応伸長荷重(N)2000

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら