ショックアブソーバー :「直動」の検索結果

ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。 油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。 速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 寸法C(mm)27 寸法X(mm)9.5 寸法W(mm)14.2 寸法N(mm)6 寸法U(mm)12.7 寸法V(mm)6.3 内径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長荷重(N)2000
1個
18,900 税込20,790
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング