調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用
使用温度範囲(℃)-5~70
衝突速度範囲(m/sec)0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)60
ベローフラムシール方式 ゴム皮膜アキュムレータ仕様
ストローク(mm)12
材質(本体)樹脂
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~50
最大吸収エネルギー(J)1.5
最大抗力値(N)490(50)
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
区分高速用
衝突速度範囲(m/sec)0.3~3
最大使用サイクル(cycle/min)60
ストローク(mm)25
最大吸収エネルギー(J)79.3
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。