絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 不二ラテックス(123)
  • SMC(50)
  • Festo(37)
  • エニダイン(27)
  • コガネイ(17)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • CKD(9)
  • ジョー・プリンス竹下(7)
  • ハーフェレ(7)
  • TRUSCO(6)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • AirTAC(3)
  • トックベアリング(TOK)(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(5)
  • M8(9)
  • M10(9)
  • M12(9)
  • M14(9)
  • M16(5)
  • M20(9)
  • M22(5)
  • M25(9)
  • M27(6)
  • M33(9)
  • M36(6)
  • M45(1)
ストローク(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 105(1)
  • 185(2)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(9)
M10(9)
M12(9)
M14(9)
M20(9)
M22(5)
M25(9)
M27(6)
M33(9)
M36(6)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
30日以内出荷
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
46,980税込51,678
1個
35日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35関連資料技術資料1(0.6MB)
ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)ABV・ABK パワーストップ用ブラケットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,340税込3,674
1個
4日以内出荷
ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー