絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エクシール(2)
  • 倉敷化工(1)
  • (1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(6)
  • M5(1)
  • M6(9)
  • M8(9)
  • M10(8)
接続方式
  • めねじ・おねじ(2)
  • めねじ・プレート(1)
  • 両端おねじ(1)
  • 両端めねじ(1)
  • 片端おねじ(2)
  • 片端めねじ(2)
形状
形状
丸型(8)
最大許容荷重(N)
  • 85(3)
  • 100(3)
  • 234(3)
  • 280(3)
  • 325(3)
  • 430(3)
  • 433(3)
  • 524(3)
  • 620(3)
  • 1014(2)
  • 1023(2)
  • 1055(3)
  • 1067(2)
  • 1068(2)
  • 1275(2)
  • 1397(3)
  • 1574(3)
  • 2130(3)
  • 2188(3)
  • 3300(3)
材質(防振ゴム)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(8)
合成ゴム・天然ゴム
適合用途
  • 防振(12)
防振
材質(ゴム)
  • その他
  • ウレタン系(2)
  • クロロプレンゴム(CR)(2)
  • シリコーンゲル(4)
  • 合成ゴム(6)
  • 天然ゴム(NR)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(4)
M4(6)
M5(1)
M6(9)
M8(9)
M10(8)
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
117税込129
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(24件のレビュー)
136税込150
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
109税込120特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
エッジ付吸盤防振ゴム 光エッジ付吸盤防振ゴム
269税込296
1個ほか
翌々日出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴムやわらかく耐久性のあるシリコンを使用ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション
282税込310
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,288税込2,517
1個
4日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
防振ゴム(円錐、片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(円錐、片側オネジ)イマオコーポレーション
272税込299
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
導電性防振ゴム 倉敷化工導電性防振ゴム倉敷化工
879税込967
1個
3日以内出荷
高導電性ゴムを使用したシンプルな丸形防振ゴムです。
用途圧縮方向のみでご使用ください。材質【金具】スチール(電気亜鉛めっき)材質(防振ゴム)導電性NBR(体積固有抵抗率:8×103Ω・cm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)適合用途防振
ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型ジョー・プリンス竹下
1,615税込1,777
1個
7日以内出荷
・制振効果があり、振動の収まりが早いです。・軽荷重において、微振動を除去できます。・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能 です。( -30 ~ 150℃ )・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。
用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシールウレタンゲルインシュレーター 小エクシール
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)44寸法(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ウレタンゲルインシュレーター 大 エクシールウレタンゲルインシュレーター 大エクシール
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
機器の振動対策に最適な防振用インシュレーターです。やわらかなゲルが19.9Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。上下をボルトで固定するタイプです。
用途防振材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)98寸法(Φmm)85RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
防振ゴム(メネジ・フランジ) イマオコーポレーション防振ゴム(メネジ・フランジ)イマオコーポレーション
544税込598
1個
4日以内出荷
形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
丸形防振ゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら