絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- -(3)
- M8(1)
- M10(10)
- M12(7)
- M16(3)
- W3/8(4)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)(2)
- 昭和電線(1)
適合用途
- 防振(3)
形状

吊型(3)
接続方式
- 片端おねじ(1)
最大許容荷重(N)
- 843(1)
- 1670(1)
843・1670
材質(防振ゴム)
- 天然ゴム(3)
天然ゴム
「ねじの呼び」から絞り込む
-(3)
M8(1)
M10(10)
M12(7)
M16(3)
W3/8(4)
W1/2

吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400