17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 16.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 16.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 .透明なフットカラー . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは白です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 16.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 .透明なフットカラー . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 16.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3.2 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動 .白いフットカラー用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 円錐防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 18.3 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 14.2mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円錐形mmカラー = 黒直径 = 18.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷