防振パット :「アルファゲル」の検索結果
防振パットとは、機器の下面などに取り付けて振動から守ったり、他の場所に機器から発生する振動が伝わるのを防いだりするものです。カットされたもの以外にシート状のものがあり、現場で適宜にカットして使うことが可能。振動の伝達を抑える役割の他に遮音性も兼ね備えているものもあります。素材としてはゴム製、ゲル製、シリコン製があります。使用温度条件などが設定されていますので、環境に合わせて必要なものを選択しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
用途機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
厚さ(mm)25
材質ウレタンエラストマー
耐熱(使用限界)温度(℃)80
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。