防振マット :「振動 防止」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-20~60℃
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-70~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
振動防止や段差調整に。
寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
材質天然ゴム系
厚さ(mm)10
長さ(m)1
硬度60
溝幅(mm)3
溝深さ(mm)3
耐熱温度(℃)-20~60
間隔(mm)5
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。