絞り込み
内径(Φmm)
  • 40(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 95(23)
  • 110(6)
  • 130(4)
  • 140(2)
  • 150(14)
  • 170(2)
  • 240(1)
  • 260(1)
外径(Φmm)
  • 68(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 170(6)
  • 190(2)
  • 200(25)
  • 210(2)
  • 215(1)
  • 225(1)
  • 230(2)
  • 270(14)
  • 300(1)
  • 320(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(24)
軌道輪形状
スラスト玉軸受(2)
軌道輪形状
円すいころ軸受(5)
軌道輪形状
深溝玉軸受(10)
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(10)
軌道輪形状
自動調心玉軸受(1)
軌道輪形状
針状ころ軸受(3)
シールド形状
シールド形状
開放形(17)
幅(mm)
  • 45
  • 7(81)
  • 8(77)
  • 9(102)
  • 10(87)
  • 12(118)
  • 13(77)
  • 14(101)
  • 15(114)
  • 16(125)
  • 17(75)
  • 18(128)
  • 19(76)
  • 20(120)
  • 21(62)
  • 22(85)
  • 23(87)
  • 24(111)
  • 25(93)
  • 28(90)
  • 33(67)
JIS等級
  • その他(5)
  • 等級0(13)
  • 等級4(2)
  • 等級5(2)
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
  • 単列(11)
  • 複列(4)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(13)
フラット
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • NACHI(不二越)(7)
  • NSK(日本精工)(5)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • INA(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)・IKO(日本トムソン)・INA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
70(2)
75(1)
95(23)
110(6)
130(4)
140(2)
150(14)
170(2)
240(1)
260(1)
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C3NTN(エヌティーエヌ)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DBNTN(エヌティーエヌ)
55,980税込61,578
1組
当日出荷から32日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 開放形NTN(エヌティーエヌ)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5KNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
円すいころ軸受 XU NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 XUNTN(エヌティーエヌ)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB IKO(日本トムソン)三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATBIKO(日本トムソン)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。 内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6900番台 開放型 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6900番台 開放型JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受
アンギュラ玉軸受 7200形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200形NTN(エヌティーエヌ)
229,800税込252,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7300形NACHI(不二越)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7000U(ULTAGE)形NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC3/2ASNTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C3NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EAKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EAKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 RNANTN(エヌティーエヌ)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心玉軸受
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIBINA
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
両方向アキシャル荷重負荷タイプ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受 7300番台SKF(日本エスケイエフ)
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7300形NSK(日本精工)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4NACHI(不二越)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せNACHI(不二越)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5NACHI(不二越)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 ZZCM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 P4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 P4NTN(エヌティーエヌ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 L1 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 KD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 KD1C3NTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1NTN(エヌティーエヌ)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EANRD1C2 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EANRD1C2NTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 D1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 D1NTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 CS175 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 CS175NTN(エヌティーエヌ)
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BL1KD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BL1KD1NTN(エヌティーエヌ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 BKD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 BKD1NTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)