アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受) :「軸受」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(7)
35(8)
40(7)
45(8)
50(8)
55(9)
60(9)
65(7)
75(7)
90(7)
内径(Φmm)をもっと見る
接触角(°)40
係数fo-
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。
超高温真空対応。
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ
仕様真空、高温
材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
寸法r(mm)0.5
係数12.8
許容回転速度(min-1)1000
基本定格荷重Cr(kN)3.35
基本定格荷重Cor(kN)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)100
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。