絞り込み
内径(Φmm)
  • 75
  • 10(22)
  • 12(20)
  • 15(18)
  • 20(22)
  • 25(29)
  • 30(31)
  • 35(32)
  • 40(31)
  • 45(27)
  • 50(29)
  • 55(30)
  • 60(27)
  • 65(27)
  • 70(27)
  • 80(25)
  • 85(25)
  • 90(23)
  • 100(22)
  • 110(19)
外径(Φmm)
  • 100(11)
  • 110(8)
  • 128(2)
  • 135(4)
  • 160(3)
幅(mm)
  • 1(2)
  • 5.75(2)
  • 8(2)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 27(4)
  • 41(2)
  • 44(3)
  • 47(2)
  • 65(3)
  • 79(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(21)
軌道輪列数
  • 単列(18)
  • 複列(3)
シールド形状
シールド形状
開放形(20)
開放形
JIS等級
  • 等級0(20)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
外輪タイプ
  • フラット(20)
フラット
ブランド
  • NSK(日本精工)(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • NACHI(不二越)(4)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • INA(1)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・INA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スラストベアリングとはフラットな軌道盤と玉を組み込んだ保持器で構成される軸受のことです。軸方向に作用するアキシアル荷重に対応したスラストベアリングは摩擦が少ないのが特徴で、低速回転用として用いられています。省スペースで大きな負荷能力を発揮できるスラストベアリングは、バイクのメンテナンス作業や船のラダーシャフト受けなど幅広い作業現場で用いられる便利なアイテム。さまざまなサイズのラインナップが充実しており、お使いの機器に合わせたパーツを選ぶことができます。

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25(29)
30(31)
35(32)
40(31)
45(27)
50(29)
55(30)
60(27)
65(27)
70(27)
内径(Φmm)をもっと見る
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
648税込713
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(36件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
単式スラスト玉軸受 51200番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51200番台NSK(日本精工)(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(外輪) GSIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
単式スラスト玉軸受 2900番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 2900番台NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には玉が転がる円弧状の軌道溝があります。この軸受は一方向のアキシアル荷重だけを支持できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 2900番台 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 2900番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。一方向のアキシアル荷重を受けます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.6(最小)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)単式スラスト玉軸受 51100番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
単式スラスト玉軸受 51200番台 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51200番台NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51400番台NTN(エヌティーエヌ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 3900形NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52300形 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52300形NSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 51300形NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 3900形 NACHI(不二越)単式スラスト玉軸受 3900形NACHI(不二越)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形 NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52200形NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ) NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)NSK(日本精工)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51400形 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51400形NSK(日本精工)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング