「内径(Φmm)」から絞り込む
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53413UNSK(日本精工)3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)140番号【NSK】53413U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)68寸法D2(mm)100内径d(Φmm)65厚さT(mm)56寸法d1(mm)140寸法T3(mm)60.2寸法T4(mm)65呼び番号53413U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53240MUNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)280番号【NSK名番】53240MU寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)204寸法D2(mm)240内径d(Φmm)200厚さT(mm)62寸法d1(mm)277寸法T3(mm)65.3寸法T4(mm)74呼び番号53240U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53322UNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)190番号【NSK】53322U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)113寸法D2(mm)150内径d(Φmm)110厚さT(mm)63寸法d1(mm)187寸法T3(mm)67.2寸法T4(mm)72呼び番号53322U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53414UNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)150番号【NSK】53414U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)73寸法D2(mm)110内径d(Φmm)70厚さT(mm)60寸法d1(mm)150寸法T3(mm)63.6寸法T4(mm)69呼び番号53414U
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53415UNSK(日本精工)3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ調心座金付き外径D(Φmm)160番号【NSK】53415U寸法r(mm)最小2寸法D1(mm)78寸法D2(mm)115内径d(Φmm)75厚さT(mm)65寸法d1(mm)160寸法T3(mm)69寸法T4(mm)75呼び番号53415U
単式スラスト玉軸受 51244MNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)300番号【NSK】51244M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)268寸法D1(mm)224内径d(Φmm)220厚さT(mm)63寸法d1(mm)297取付関係寸法(最大Da)(Φmm)252取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51244
単式スラスト玉軸受 51414NSK(日本精工)3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)150番号【NSK名番】51414寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)118寸法D1(mm)73内径d(Φmm)70厚さT(mm)60寸法d1(mm)150取付関係寸法(最大Da)(Φmm)102取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51414
単式スラスト玉軸受 51238MNSK(日本精工)翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)270番号【NSK】51238M寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)238寸法D1(mm)194内径d(Φmm)190厚さT(mm)62寸法d1(mm)267取付関係寸法(最大Da)(Φmm)222取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51238
単式スラスト玉軸受 51172XMNSK(日本精工)3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)440番号【NSK名番】51172XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)408寸法D1(mm)364内径d(Φmm)360厚さT(mm)65寸法d1(mm)436取付関係寸法(最大Da)(Φmm)392取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51172X
単式スラスト玉軸受 51413NSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)140番号【NSK】51413寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)110寸法D1(mm)68内径d(Φmm)65厚さT(mm)56寸法d1(mm)140取付関係寸法(最大Da)(Φmm)95取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51413
単式スラスト玉軸受 51415NSK(日本精工)3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)160番号【NSK名番】51415寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)125寸法D1(mm)78内径d(Φmm)75厚さT(mm)65寸法d1(mm)160取付関係寸法(最大Da)(Φmm)110取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51415
単式スラスト玉軸受 51240XMNSK(日本精工)翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)280番号【NSK】51240XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)248寸法D1(mm)204内径d(Φmm)200厚さT(mm)62寸法d1(mm)277取付関係寸法(最大Da)(Φmm)232取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51240X
単式スラスト玉軸受 51164XMNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)400番号【NSK名番】51164XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)368寸法D1(mm)324内径d(Φmm)320厚さT(mm)63寸法d1(mm)396取付関係寸法(最大Da)(Φmm)352取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51164X
単式スラスト玉軸受 51168XMNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)420番号【NSK名番】51168XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)388寸法D1(mm)344内径d(Φmm)340厚さT(mm)64寸法d1(mm)416取付関係寸法(最大Da)(Φmm)372取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51168X
単式スラスト玉軸受 51160XMNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)380番号【NSK名番】51160XM寸法r(mm)最小2取付関係寸法(最大da)(mm)348寸法D1(mm)304内径d(Φmm)300厚さT(mm)62寸法d1(mm)376取付関係寸法(最大Da)(Φmm)332取付関係寸法(最大ra)(mm)2呼び番号51160X
複式スラスト玉軸受 52322NSK(日本精工)3日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)110番号【NSK】52322寸法r(mm)【最小】2寸法D(mm)190寸法D1(mm)113寸法T1(mm)110寸法T2(mm)67寸法d2(mm)95寸法d3(mm)189.5呼び番号52322寸法r1(最小)(mm)1軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52240XMNSK(日本精工)8日以内出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形寸法d(mm)200番号【NSK名番】52240XM寸法r(mm)最小2寸法D(mm)280寸法D1(mm)204寸法T1(mm)109寸法T2(mm)66.5寸法d2(mm)170寸法d3(mm)279呼び番号52240X寸法r1(最小)(mm)2軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
複式スラスト玉軸受 52300形NSK(日本精工)当日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複式スラスト玉軸受 52200形NSK(日本精工)翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)NSK(日本精工)5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53300形(調心座タイプ)NSK(日本精工)翌々日出荷から9日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)NSK(日本精工)翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51400形NSK(日本精工)5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51300形NSK(日本精工)翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51200形NSK(日本精工)翌々日出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受 51100形NSK(日本精工)3日以内出荷から5日以内出荷
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります