ボールベアリング(深溝玉軸受) :「モーター軸」の検索結果

特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シールドボールベアリング(メートル系) RS Pro では、シールド付き深溝ボールベアリングを各種取り揃えています。このベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。このボールベアリングは、メンテナンスが非常に少なくなっています。RS Pro 深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。汚れや異物の侵入を防ぐ 2 つの金属シールドを備えた、一般的なメトリックボールベアリング製品です。主に内輪が回転する場所で使用します 用途 ボールベアリングは、回転摩擦を低減して変形させ、半径方向及び軸方向の荷重を支えるために機械で使用されます。これは深溝ベアリングなので、世界で最も広く使用されているベアリングで、ファン、コンプレッサ、電気モータなどのさまざまな機械や、次のような産業で使用できます。 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ モータースポーツ 印刷 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑剤とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 6mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
439 税込483
7日以内出荷

RS Pro シールド深溝 RS Pro では、シールド付き深溝ボールベアリングを各種取り揃えています。このベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。このボールベアリングは、メンテナンスが非常に少なくなっています。RS Pro 深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意され、内径 3 mm → 50 mm を取り揃えています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。RS Proシールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが2つ取り付けられています。主に内輪が回転する用途を想定しています。 用途 ボールベアリングは、回転摩擦を低減して変形させ、半径方向及び軸方向の荷重を支えるために機械で使用されます。これは深溝ベアリングなので、世界で最も広く使用されているベアリングで、ファン、コンプレッサ、電気モータなどのさまざまな機械や、次のような産業で使用できます。 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ モータースポーツ 印刷 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールドボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑剤とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。 シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1列の深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 7mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
1個
419 税込461
7日以内出荷

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります