ボールベアリング(深溝玉軸受) :「速度」の検索結果
関連キーワード
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:52、B:15
質量(kg)0.150
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65
アズワン品番64-7973-70
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:55、D:120、B:29
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7
アズワン品番64-7973-76
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
許容回転速度(min-1) 油潤滑5300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:72、B:19
質量(kg)0.362
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0
アズワン品番64-7973-72
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900
許容回転速度(min-1) 油潤滑9600
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:52、B:15
質量(kg)0.135
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40
アズワン品番64-7973-67
許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600
許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:17、D:40、B:12
質量(kg)0.070
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05
アズワン品番64-7973-65
許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000
許容回転速度(min-1) 油潤滑16000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:27
質量(kg)1.14
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3
アズワン品番64-7973-75
許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400
許容回転速度(min-1) 油潤滑5800
疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:25、D:62、B:17
質量(kg)0.243
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6
アズワン品番64-7973-71
許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000
許容回転速度(min-1) 油潤滑11000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:80、B:18
質量(kg)0.382
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0
アズワン品番64-7973-69
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:20、D:47、B:14
質量(kg)0.112
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40
アズワン品番64-7973-66
許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000
許容回転速度(min-1) 油潤滑13000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:40、D:90、B:23
質量(kg)0.657
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3
アズワン品番64-7973-74
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500
許容回転速度(min-1) 油潤滑7300
疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:35、D:80、B:21
質量(kg)0.475
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3
アズワン品番64-7973-73
許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100
許容回転速度(min-1) 油潤滑8000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:30、D:62、B:16
質量(kg)0.208
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6
アズワン品番64-7973-68
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600
許容回転速度(min-1) 油潤滑10000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:15、D:35、B:11
質量(kg)0.048
接触角(°)40
基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95
アズワン品番64-7973-64
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。