絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • M2(1)
  • M4(5)
  • M5(14)
  • M6(17)
  • M8(18)
  • M10(18)
  • M12(16)
  • M14(14)
  • M15(1)
  • M16(13)
  • M18(11)
  • M20(9)
  • M22(7)
  • M24(3)
  • M27(1)
  • M30(2)
  • その他(2)
ブランド
  • Igus(イグス)(1)
  • MTR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
めねじ型とは球面滑り軸受(ロッドエンド)の中でも本体にめねじ型の加工が施されたタイプをさします。本体にめねじが付いたロッドエンドは取り付けが容易であり、工作や繊維機械などの制御機構やリンク機構に用いられる便利なアイテム。ボディーの間に自己潤滑性のある樹脂を用いた無給油タイプはメンテナンスフリーで、耐摩耗特性にも優れているのが特徴です。またグリースニップルから潤滑剤を注入するタイプなど耐摩耗性、耐食性に優れた給油タイプもあり、バラエティー豊かなアイテムからお使いの機器に合わせて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(14)
M6(17)
M8(18)
M10(18)
M12(16)
M14(14)
M16(13)
M18(11)
M20(9)
M22(7)
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ) Igus(イグス)イグボール ロッドエンド(標準タイプ雌ねじ/Kシリーズ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型