絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • 旭精工(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • MTR(1)
ねじの呼び
  • M5
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • M4(3)
  • M6(15)
  • M8(16)
  • M10(16)
  • M12(14)
  • M14(13)
  • M16(11)
  • M18(10)
  • M20(7)
  • M22(6)
  • M24(1)
  • その他(2)
軸径(Φmm)
  • 5(9)
  • 11(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
めねじ型とは球面滑り軸受(ロッドエンド)の中でも本体にめねじ型の加工が施されたタイプをさします。本体にめねじが付いたロッドエンドは取り付けが容易であり、工作や繊維機械などの制御機構やリンク機構に用いられる便利なアイテム。ボディーの間に自己潤滑性のある樹脂を用いた無給油タイプはメンテナンスフリーで、耐摩耗特性にも優れているのが特徴です。またグリースニップルから潤滑剤を注入するタイプなど耐摩耗性、耐食性に優れた給油タイプもあり、バラエティー豊かなアイテムからお使いの機器に合わせて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5
M6(15)
M8(16)
M10(16)
M12(14)
M14(13)
M16(11)
M18(10)
M20(7)
M22(6)
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形旭精工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(2個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐FNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型