4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 メス内径 = 2mm材料 = 亜鉛めっき鋼静定格荷重 = 1900N全体の長さ = 20.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro M8 x 1.25 メススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 47 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準メス空圧カプラ機構を構築する場合、 RS Pro シリーズ ボールスイベルにより、接続しているシャフト間のずれがある程度許容されます。メス M8 x 1.25 の接続ねじで、内径は 8 mm です。全長は 47 mm で、動的定格荷重は 14,30 ニュートン、静的定格荷重は 7,900 ニュートンです。 RS Pro シリーズにはエンジニアによるテストが受けられています。また、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。このタイプのロッドエンドは、特に一方向の荷重に適しています。油を避ける必要がある機械(食品加工機械や潤滑剤を再供給できない機械など)の制御及びリンク機構に最適です。特長と利点ロッドエンド スチール製 M8 x 1.25 のメス接続 ボアサイズ: 8 mm 全長: 47 mm ダイナミック定格負荷: 14,300 N 定格静的負荷: 7,900 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 47mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります