2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング