直角型とはリンクボールやエルボールなどボールの付いたジャンクに対して直角にホルダーが付いた球面滑り軸受のことです。ジャンクにおねじなど特殊溶接を施したリンクボールは、円滑な力の伝達に適した便利なアイテム。自動車や建設機械、農業機械などのリンク機構などに用いられ、幅広い作業現場で使用されています。防水や潤滑用グリスの保持がしやすいラバーキャップ付きのボールジョイントや高強度アルミ合金でできた軽量タイプなど充実したラインナップから、お使いの機器にぴったりのパーツを探すことができます。

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(99件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHSA(右ネジ)IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(右ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHSA(左ネジ)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL-A型(左ねじタイプ)THK
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40
M10xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-30
M10xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
欠品中
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:25ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-20
M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
M 6xP1.0  ボールジョイント(右ネジ) エスコM 6xP1.0 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:11 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-27
M 5xP0.8  ボールジョイント(右ネジ) エスコM 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
M 6xP1.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコM 6xP1.0 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
759税込835特価
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-17
M16xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-67
M14xP2.0  ボールジョイント(右ネジ) エスコM14xP2.0 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:21.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-34
M14xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM14xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-33
M12xP1.75 ボールジョイント(右ネジ) エスコM12xP1.75 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30アズワン品番64-7969-32
M12xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM12xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:23ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-31
M16xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM16xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-25
M14xP2.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコM14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-24
M14xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM14xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-23
M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ) エスコM12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-22
M12xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM12xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:23ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-21
M 5xP0.8  ボールジョイント(左ネジ) エスコM 5xP0.8 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:11.3 C:13ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-16

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

直角特集
おすすめ人気ランキング
直角型