絞り込み
内径(Φmm)
  • 60(6)
  • 70(19)
  • 90(2)
  • 150(3)
外径(Φmm)
  • 125(2)
  • 150(23)
  • 225(3)
幅(mm)
  • 35
  • 15(38)
  • 17(35)
  • 18(34)
  • 19(39)
  • 20(33)
  • 21(43)
  • 22(30)
  • 23(43)
  • 24(32)
  • 25(44)
  • 27(33)
  • 28(32)
  • 31(37)
  • 33(39)
  • 36(31)
  • 40(40)
  • 45(43)
  • 55(37)
  • 58(42)
軌道輪列数
  • 単列(21)
  • 複列(1)
JIS等級
  • その他(2)
  • 等級0(25)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(27)
円筒ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(22)
フラット
シールド形状
シールド形状
開放形(21)
開放形
ブランド
  • NSK(日本精工)(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 象印チェンブロック(2)
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)・NACHI(不二越)・象印チェンブロック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
60(6)
70(19)
90(2)
150(3)
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NUP型SKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NU型)SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から109日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NJ300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ300形NTN(エヌティーエヌ)
11,484税込12,632
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
円筒ころ軸受 NU1000形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU1000形NTN(エヌティーエヌ)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU形 象印チェンブロック円筒ころ軸受 NU形象印チェンブロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側) NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL01-4900形(固定側)NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ) 象印チェンブロック円筒ころ軸受 NU形(すきま大タイプ)象印チェンブロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NF400形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NF400形NTN(エヌティーエヌ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。 ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。 アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に材質高炭素クロム軸受鋼シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
円筒ころ軸受 300形 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 300形NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 400形NSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列JIS等級0荷重方向ラジアル
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
外輪に片つば、内輪に両つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
単列円筒ころ軸受 400形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 400形NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

複列円筒ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円筒ころ軸受