「内径(Φmm)」から絞り込む
CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形
軌道輪形状円筒ころ軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(353種類の商品があります)
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(343種類の商品があります)
CADデータあり
外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥5,386~
税込¥5,925~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。アキシアル荷重を全く受けることができない。自由側軸受として最も適した形で広く使用される。
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6500油潤滑:7700
基本動定格荷重(KN [kgf])87.0(8850)
基本静定格荷重(KN [kgf])86.0(8800)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
CADデータあり
N形は内輪に両つばがあり、内輪ところ及び保持器の組立品と外輪が分離できる。アキシアル荷重を全く受けることができない。自由側軸受として最も適した形で広く使用される。
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6900油潤滑:8200
基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900)
基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
CADデータあり
幅(mm)32
内径(Φmm)95
外径(Φmm)170
1個
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
幅(mm)22
外径D(Φmm)110
内径d(Φmm)60
材質(保持器)樹脂保持器
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥5,632
税込¥6,195
4日以内出荷
幅(mm)35
外径D(Φmm)150
内径d(Φmm)70
すきま記号C3
材質(保持器)樹脂保持器
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥19,774
税込¥21,751
4日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。
内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。
また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。
一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。
さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
¥2,614~
税込¥2,875~
4日以内出荷から6日以内出荷
円筒ころ軸受ULTAGE(アルテージ)シリーズは、あらゆる産業機械に求められる
「長寿命」「負荷能力向上」「高速化」にお応えするために開発された標準シリーズです。
内径(mm)55
外径(mm)120
幅(mm)29
軌道輪形状円筒ころ軸受
参考質量(g)1650
基本動定格荷重Cr(N)162000
基本静定格荷重Cor(N)143000
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300
許容回転速度(min-1) 油潤滑7600
軌道輪形状複式スラスト円筒ころ軸受付き針状ころ軸受
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
CADデータあり
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,990~
税込¥2,189~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
幅(mm)17
形式樹脂保持器
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
幅(mm)17
外径D(Φmm)62
内径d(Φmm)25
適合保持器樹脂保持器
すきま記号C3
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥2,266
税込¥2,493
4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
タイプ内輪つば付
軌道輪列数複列
1個
¥13,540~
税込¥14,894~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
トラスコ品番213-7062
許容回転数(min-1[r.p.m])グリース潤滑:6900油潤滑:8200
基本動定格荷重(KN [kgf])58.0(5900)
基本静定格荷重(KN [kgf])62.5(6350)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
幅(mm)37
形式保持器:樹脂保持器
外径D(Φmm)160
内径d(Φmm)75
グリーン購入法適合
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
幅(mm)24
外径D(Φmm)125
内径d(Φmm)70
材質(保持器)樹脂保持器
1個
¥2,390~
税込¥2,629~
翌々日出荷から4日以内出荷
CADデータあり
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。
2018年トラスコ掲載ページ2 0029
材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥83,980~
税込¥92,378~
当日出荷から翌々日出荷
CADデータあり
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
1個
¥7,990~
税込¥8,789~
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きく、ころは内輪又は外輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適しています。また分離形であることから内輪、外輪ともしまりばめを必要とする場合にも取り付け、取り外しは比較的容易です。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
CADデータあり
外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
幅(mm)25
内径(Φmm)45
外径(Φmm)100
材質(保持器)樹脂保持器
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥4,898
税込¥5,388
30日以内出荷
転動体がころのため負荷能力が大きく、ころは内輪、または外輪のつばで案内されています。
内輪、外輪が分離できますので組立がしやすく、いずれも固いはめあいをすることができます。
また、内輪、外輪いずれかがつばのない形式では軸方向に自由に動くので、軸の伸びを吸収するいわゆる自由側軸受として使うのに最適です。
一方、つばのある形式はころ端面とつばの間でわずかながらアキシアル荷重を受けることができます。
さらにアキシアル負荷能力を高めるためにつば並びにころ端面形状を考慮したHT形、またラジアル負荷能力を高めるため内部設計を工夫したE形円筒ころ軸受もあります。小径サイズはE形が標準です。
1個
¥13,816
税込¥15,198
4日以内出荷
1個
¥137,680~
税込¥151,448~
4日以内出荷
その他【軸受すき間】C3
幅(mm)17
形式【保持器】高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)35
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
幅(mm)18
形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)80
内径d(Φmm)40
すきま記号C3
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥3,490
税込¥3,839
4日以内出荷
幅(mm)25
外径D(Φmm)100
内径d(Φmm)45
材質(保持器)樹脂保持器
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
仕様軸受すき間:CM、保持器形式:高力黄銅製鋲なし角穴保持器
幅(mm)25
外径D(Φmm)100
内径d(Φmm)45
シールド形状開放型
外輪タイプ両つば付き
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥6,898
税込¥7,588
30日以内出荷
仕様軸受すき間:C0
幅(mm)23
形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)90
内径d(Φmm)40
1個
¥6,028
税込¥6,631
4日以内出荷
幅(mm)48
外径D(Φmm)140
内径d(Φmm)65
すきま記号C3
材質(保持器)樹脂保持器
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
1個
¥6,248~
税込¥6,873~
4日以内出荷
仕様軸受すき間:C3
幅(mm)46
外径D(Φmm)130
内径d(Φmm)60
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
3日以内出荷
材質樹脂保持器
幅(mm)31
内径(Φmm)65
外径(Φmm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥4,488~
税込¥4,937~
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
幅(mm)17
外径D(Φmm)62
内径d(Φmm)25
すきま記号C3
材質(保持器)高力黄銅製鋲なし角穴保持器
1個
¥3,402
税込¥3,742
4日以内出荷
幅(mm)29
外径D(Φmm)120
内径d(Φmm)55
材質(保持器)樹脂保持器
1個
¥6,732
税込¥7,405
4日以内出荷
『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります
球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)
税込¥7,368~
¥6,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。