絞り込み
内径(Φmm)
  • 100(16)
  • 130(27)
  • 180(5)
  • 190(3)
外径(Φmm)
  • 165(16)
  • 200(27)
  • 250(5)
  • 260(3)
幅(mm)
  • 52
  • 23(60)
  • 25(50)
  • 31(61)
  • 33(75)
  • 36(61)
  • 40(60)
  • 43(78)
  • 45(50)
  • 46(66)
  • 53(54)
  • 56(52)
  • 58(59)
  • 60(73)
  • 64(81)
  • 67(52)
  • 73(49)
  • 80(108)
  • 86(51)
  • 120(46)
外輪タイプ
  • フラット(8)
軌道輪形状
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(44)
軌道輪列数
  • 単列(5)
  • 複列(28)
単列・複列
シールド形状
シールド形状
開放形(32)
開放形
JIS等級
  • 等級0(29)
等級0
ブランド
  • NACHI(不二越)(26)
  • NSK(日本精工)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
NACHI(不二越)・NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動調心ころ軸受とは、内輪に2列の軌道溝をもち外輪に球面の軌道面と球面ころの形状の転動体を組み込んだパーツのことです。自動調心ころ軸受は外輪軌道面の曲率中心が軸受中心と一致する構造上、調心性に優れたアイテム。軸などのたわみが発生した場合や軸心の不一致があっても自動的に調整することができます。軸受に無理な力がかかりにくい自動調心ころ軸受は重荷重、衝撃荷重にも対応するアイテムです。振動にも強いのが特徴で、減速機整備や車軸、圧延機などあらゆる作業現場で活用されています。

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
100(16)
130(27)
180(5)
190(3)
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
自動調心ころ軸受 23000番台 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 W33 C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
球面ころ軸受 23000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 23000番台SKF(日本エスケイエフ)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 23120C NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23120CNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)165幅B(mm)52番号【NSK】23120CE4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)110呼び番号23120CE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200基本定格荷重Cor(N)530000基本定格荷重Cr(N)345000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23120CC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23120CC3NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)165幅B(mm)52番号【NSK】23120CE4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)100取付関係寸法(最小da)(mm)110呼び番号23120CE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2200基本定格荷重Cor(N)530000基本定格荷重Cr(N)345000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23936M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23936MNSK(日本精工)
81,980税込90,178
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)250幅B(mm)52番号【NSK】23936CAME4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)180取付関係寸法(最小da)(mm)190呼び番号23936CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)890000基本定格荷重Cr(N)470000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23938M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23938MNSK(日本精工)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)260幅B(mm)52番号【NSK】23938CAME4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)200呼び番号23938CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1500基本定格荷重Cor(N)875000基本定格荷重Cr(N)460000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23026CDC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23026CDC3NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)52番号【NSK】23026CDE4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)140呼び番号23026CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000基本定格荷重Cor(N)655000基本定格荷重Cr(N)400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23026CD NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23026CDNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)200幅B(mm)52番号【NSK】23026CDE4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)140呼び番号23026CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000基本定格荷重Cor(N)655000基本定格荷重Cr(N)400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23026CDKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23026CDKC3NSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)52番号【NSK】23026CDKE4C3S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)140呼び番号23026CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000基本定格荷重Cor(N)655000基本定格荷重Cr(N)400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23026CDK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23026CDKNSK(日本精工)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)200幅B(mm)52番号【NSK】23026CDKE4S11寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)140呼び番号23026CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1700許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2000基本定格荷重Cor(N)655000基本定格荷重Cr(N)400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23100番台 W33 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 W33 KNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 K C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 KNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 W33 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 W33 K C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 W33NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 W33NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 K C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 K C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 KNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 KNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 W33 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 W33 KNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 W33 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 W33 K C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000番台 もみ抜き保持器 W33 KNACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝付き、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 K C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台 W33 C3NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスシールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23100番台 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100番台NACHI(不二越)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 ULTAGE 23100形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 ULTAGE 23100形NTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 ULTAGE 23900形 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 ULTAGE 23900形NTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23100形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23100形NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23000形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 23000形NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23900形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23900形NSK(日本精工)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

自動調心ころ軸受