ガス トーチ/バーナー :「ロウ付け」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮)
空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在)
使用目的に合わせ炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状スクリュー炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-25
種別ガス
寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68
質量(g)326
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)90
ガス容量(g)200
アズワン品番5-4011-01
GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。
適合機種GT-X TYPE R,T,S
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。
トラスコ品番292-4960
セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本
温度(℃)炎:2000
発熱量(kcal/h)3250
燃焼時間(分)90(缶)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
仕様空気調整機構付
適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)
外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5
点火方式圧電着火方式
火口径(mm)Φ22.2
ロックナットΦ32mm
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
取付方式ねじ込み式
適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F
TGK品番810-54-41-12
トラスコ品番118-4725
摘要プリンスガス共通
ガスの種類可燃性ガス
対応逆さ使用可
燃焼時間(分)約100
ガス容量(g)200
アズワン品番6-472-02
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。
ガスボンベは共通ボンベと共用。
汎用品として安価で人気。
ガスは付属しております。
着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)約100
適合プリンスガス共通
発熱量(kcal/h)2734
トラスコ品番118-4733
種別ガス
寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32
質量(g)250
火炎形状中太集中炎
ガス容量(g)200
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。
扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。
使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
燃焼連続時間(h)1.6
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)110
発熱量(kcal/h)2805
仕様ガスは付属しております。着火装置有
TGK品番810-54-41-11
寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58
質量(g)234
火炎形状細集中炎
ガス容量(g)200
アズワン品番6-472-01
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。
火炎形状リング炎
仕様ガスは付属しております。着火装置有。
種別ガス
質量(g)308(ボンベ除く)
外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32
最高温度(℃)2100
火炎温度(℃)800~2100
発熱量(kcal/h)3396
燃焼時間(分)約80
ガス容量(g)170
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。