6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

プロパン、ブタン、混合液体のため長時間使用することができます。
適合EA302FB EA303C EA303E用 エスコ品番EA303E-1 サイズΦ65×200mm(缶) 容量(g)225
1個
640 税込704
翌日出荷

旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン エスコ品番EA303HF-10
1個
750 税込825
翌日出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス 成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25% エスコ品番EA916WR-10A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

1個
69,700 税込76,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)