ガス トーチ/バーナー :「業務用ガストーチ」の検索結果
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
本体質量(g)245(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79
内容量(g)200
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)50
全質量(g)595
適用可能カートリッジR200・HP200
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。