ガス トーチ/バーナー :「火口」の検索結果

ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新富士バーナープロパンバーナー部品火口
RoHS
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

火炎形状棒状炎 適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2445 全長(mm)152 質量(g)320 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)75 発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2444 全長(mm)128 質量(g)235 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)60 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。 適合機種GT-X TYPE R,T,S
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2439 全長(mm)200 質量(g)640 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)100 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2442 全長(mm)92 質量(g)120 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)35 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

適合S-130 トラスコ品番816-2438 全長(mm)67 質量(g)50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)15 火炎形状細炎 発熱量(kW[kcal/h])0.8(730) ねじサイズメネジM8×1.0
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

イチネンTASCO火口(極細炎)
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150 火炎温度(℃)1500 火炎形状極細炎
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8 火口HB用19 使用吹管スタンドバーナー
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷

HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8 火口HB用15 使用吹管スタンドバーナー
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷

イチネンTASCO火口(ワイド炎)
塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約130 幅(mm)(火口)42.2 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火炎形状ワイド炎
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

高火力でろう付等に威力を発揮します。
燃焼時間(分)約90 火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal) 火炎形状スクリュー炎
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

イチネンTASCO火口(リング炎)
TA379GTに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約90 火炎温度(℃)800~2100 火炎形状リング炎
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


イチネンTASCO火口(中太炎)
TA379SAに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約100 火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal) 火炎形状中太炎
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

適合M-100、M-300、LS-800 トラスコ品番816-2443 全長(mm)110 質量(g)195 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)50 火炎形状棒状炎 発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000) ねじサイズオネジM18×1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品 質量(g)約44.2 本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0 使用可能回数約390回 充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3240 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-23 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新富士バーナースライドガストーチ
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番543-3065 材質樹脂、ステンレス カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.57MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ガストーチ スーパーリング SK11 動画あり
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新富士バーナースライドガスマッチ
RoHS
灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165 使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス 使用時間(分)約15 連続使用時間約20秒 アズワン品番64-8573-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)