ガス トーチ/バーナー :「細工用」の検索結果

ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3 接手取付不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 質量(g)202(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146 点火方式圧電着火方式 発熱量(kW[kcal/h])0.23[200] ガス消費量(g/h)17 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)12 充填量(ガス)約7g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)約25 寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要本体のみ 質量(g)154 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 トラスコ品番118-4784 火炎形状極細炎 ガス容量(g)8
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

新富士バーナープロパンバーナー部品火口
エコ商品
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)GT5000用細口ノズル
GT-5000専用アタッチメントです。
用途ロー付け、彫金、ガラス細工 適合GT-5000 トラスコ品番834-5541 幅(mm)77.8 質量(g)105 径(Φmm)21.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。 カセットボンベでも充てん可能です。
用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理 火炎温度(℃)800~1300 トラスコ品番159-4810 材質樹脂、ステンレス 長さ(mm)100 幅(mm)70 高さ(mm)162 質量(g)202 点火方式圧電着火方式 発熱量(kcal/h)500 火口外径(Φmm)20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
エコ商品
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) アズワン品番64-8666-48 ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新富士バーナーパワートーチ
エコ商品
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)144(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)11 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチ
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式
1本(200g)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)