ガス トーチ/バーナー :「道路」の検索結果
ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
関連キーワード
商品豆知識
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料プロパンガス
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
使用燃料プロパンガス
・銅管・ステンレス管のロウ付作業に。・配管工事・鉛工・半田付作業に。バイトのロウ付加工・焼入・焼戻しに。・杉焼・木根焼・リノリューム床施工アスファルト道路補修工事に。・建築・道路工事現場・鉄道レールポイントの氷結融解作業に。ホースは標準仕様3 m 付。オプションにて2 m ・5 m ・10 m 御希望の長さでセット致します。
質量(g)1600
寸法(mm)(火口)5号(35mm)(ホース)3(m)
種別プロパン
トラスコ品番231-0465
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用
火炎温度(℃)1200
セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5m
ホース長さ(m)5
火炎形状集中炎
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番769-5438
全長(mm)780
質量(kg)1.8
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)3
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
火口径(Φmm)60
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
操作性に優れたトリガー式です。
ガスの節約もでき経済的です。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事
火炎温度(℃)1500
仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し
材質ステンレス、樹脂
使用燃料プロパンガス
RoHS指令(10物質対応)対応
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。
火炎温度(℃)1800
トラスコ品番856-1155
全長(mm)780
質量(kg)2.3
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)5
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
2018年トラスコ掲載ページ7 0034
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)850(火口付)
質量(g)1480(火口付)
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05
ガス消費量(L/h)550(標準状態)
火口番号No.40
火口径(Φmm)40×1.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)900(火口付)
質量(g)1840(火口付)
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06
ガス消費量(L/h)1000(標準状態)
火口番号No.50
火口径(Φmm)50×1.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
画期的な自動点火式のプロパンバーナーです。
手元で安全にワンタッチ着火できます。
用途草焼きや道路補修等に
火炎形状強力集中炎
火炎温度(℃)1800
仕様自動着火式
エスコ品番EA330FB-1
全長(mm)780(ホース除く)
質量(kg)1.8
ホース長さ(m)3
おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
熱量(kw)116.3
火口径(Φmm)60
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
アルミ製で、超軽量なボンベ台車とプロパンバーナセットです。
用途道路舗装及び補修用。その他一般加熱用。
火炎温度(℃)1200
仕様プロパンガス用
トラスコ品番486-7629
質量(kg)4.4
ホース長さ(m)5
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)36000
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(台車)563×425×881
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)655(火口付)
質量(g)710(火口付)
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04
ガス消費量(L/h)300(標準状態)
火口番号No.30
火口径(Φmm)30×0.9
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)440(火口付)
質量(g)530(火口付)
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.03
ガス消費量(L/h)200(標準状態)
火口番号No.20
火口径(Φmm)20×0.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)1500
仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)1800
全長(mm)780
使用燃料プロパンガス
点火方式電子着火方式
火口径(mm)60
発熱量(kcal/h)100000
火炎形状集中炎
ガス消費量(kg/h)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
付属品バルブ付
仕様プロパンバーナー用ホースセット適合タイプ(接続・装着例):火口SSタイプ、火口Sタイプ、火口Mタイプ、火口Lタイププロパンバーナーのオプションパーツ。
プロパンボンベに直接繋げられます。
握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に
火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)
火炎温度(℃)約1500
エスコ品番EA330FA-2
全長(mm)920(ホースを除く)
質量(kg)2.09
ホース長さ(m)3
おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)
火口径(Φmm)75
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)
トラスコ品番835-7662
全長(mm)680
質量(kg)約0.8(本体のみ)
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式圧電着火方式
火炎の長さ(mm)300
火炎の直径(mm)50
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)50
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱
火炎形状棒状炎
トラスコ品番816-2401
セット内容バーナー1式、ホース
材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム
長さ(mm)680
質量(g)2220
ホース長さ(m)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。
環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。
国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。
ハンドルKB301
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。
環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。
国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。
導管長さ(mm)無し
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。
質量(kg)1.6
ホース長さ(m)3
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。