バルブ :「流量調整器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)30 寸法H(mm)113 呼び径(B)Rc1/2 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
22,980 税込25,278
89日以内出荷

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS304 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
99,980 税込109,978
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
22,980 税込25,278
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
15,980 税込17,578
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
8,498 税込9,348
44日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 寸法L(mm)19 寸法H(mm)58 呼び径(B)Rc1/4 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
16,980 税込18,678
44日以内出荷

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
28,980 税込31,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・接液部SUS316L・ボンネットレス形でコンパクト・流量調整が可能・パネルマウント可能・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)