7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.94MB)
1個
28,980 税込31,878
51日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用 トラスコ品番652-6817 材質変性PTFE/EPDM 全長(mm)66 高さ(mm)24 使用温度範囲(℃)0~150 清浄度禁油・禁水処理 呼び径(A)1S 最高許容圧力(MPa)0.49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 材質(本体)SUSF316 寸法L(mm)24 寸法H(mm)84 呼び径(B)Rc1/4 温度(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)9 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
65,980 税込72,578
44日以内出荷

ポート数2 使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボディ)C3771 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771 タイプ黄銅製ミニボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)