材質(本体)ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)アルミニウム
バルブ種類ニードルストップバルブ
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)ステンレス(SCS14)
タイプ3方コック
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.90
接続方式2圧縮リング方式
材質(シート)G-PTFE
材質(ボール)ステンレス(SUS316)
使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)ステンレス(SUS316)
材質(ソケット)ステンレス(SUS316)
バルブ種類ボールバルブ
使用温度範囲(℃)-10~80
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボディ)SUS316L
関連資料(6.44MB)
バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。