絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(224)
  • KITZ(キッツ)(62)
  • オンダ製作所(52)
  • ONK(オーエヌ工業)(25)
  • ヨシタケ(21)
  • ハマイ(16)
  • テイエルブイ(TLV)(14)
  • フロンケミカル(13)
  • 三興マテリアルサプライ(11)
  • カクダイ(9)
  • アソー(7)
  • ベン(6)
  • ミヤコ(6)
  • 大和バルブ(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • KVK(3)
  • 兼工業(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
呼び径(A)
  • 15(21)
  • 40(3)
  • 50(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(26)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
材質
  • ステンレス(19)
  • 黄銅(真鍮)(12)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(19)
バルブ種類
ボールバルブ(2)
ニードルバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(30)
  • フランジ形(1)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.96(9)
  • 3(2)
  • 3.4(1)
  • 3.92(10)
  • 4.9(1)
  • 16.2(1)
  • 24.8(2)
  • 26.5(2)
  • 34(1)
  • 42(1)
1・1.96・3・3.4・3.92・4.9・16.2・24.8・26.5・34・42
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「RC2」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキンニードルストップバルブ PUHシリーズフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブフジキン
22,980税込25,278
1個
当日出荷から44日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
6,198税込6,818
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から74日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
6,998税込7,698
1個
当日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキンニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-6355材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)55高さ(mm)74.5使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形使用流体その他ガス呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から44日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込みフジキン
45,980税込50,578
1個
当日出荷
・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
82,980税込91,278
1個
当日出荷から91日以内出荷
ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
手動グローブタイプストップバルブ フジキン手動グローブタイプストップバルブフジキン
55,980税込61,578
1個
44日以内出荷から89日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~80最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキンニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込みフジキン
8,898税込9,788
1個
44日以内出荷
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
25,980税込28,578
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
59,980税込65,978
1個
44日以内出荷
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
97,980税込107,778
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
77,980税込85,778
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ フジキンニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブフジキン
33,980税込37,378
1個
51日以内出荷から121日以内出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.94MB)バルブ種類ニードルバルブ
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
36,980税込40,678
1個
74日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
109,800税込120,780
1個
89日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
25,980税込28,578
1個
89日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B寸法L(mm)30寸法H(mm)113呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
バルブ