バルブ :「アックス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。 配管支持が容易なつり金具付です。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS) 材質(本体)FC タイプフロート式 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150以下 接続方式JIS Rcねじ 流体温度(℃)150以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.4以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)