液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)適用:1.0以下
順こう配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。
通気始めのドレン及び空気を速やかに排出します。
ドレン排出後速やかに弁閉します。
入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。
材質(本体)CAC406
タイプサーモワックス式
形式サーモワックス式
使用温度範囲(℃)150以下
寸法C(mm)49
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)150以下
適合流体蒸気
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)0.01~0.35
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器
分類バキュームブレーカ
呼び径(A)20(3/4)
端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ
材質(本体)CAC406
適合流体水・温水
耐圧(MPa)水圧にて1.75
流体温度(℃)5~90
取付方式鉛直から5°以内の正立取付
ストレーナー40メッシュ
材質(ディスク)EPDM・C3604
仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)FC
タイプフロート式
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150以下
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)150以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.4以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)
材質(本体)FC
タイプフロート式
形式フロート式
使用温度範囲(℃)180以下
接続方式JIS 10K FFフランジ
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.9以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)
材質(本体)FC
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.4以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS
材質(本体)SCS
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.4以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS
材質(本体)SCS
形式フロート式
流体温度(℃)180以下
取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)
適合流体蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
適合圧力(MPa)0.9以下
背圧許容度一次側圧力の90%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。