バルブ :「ネジ g1 4b」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質【要部】プラスチック 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 定格流量(L/min)38 使用流体水道水・温水 取付姿勢量水器二次側直結 端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ 材質(ディスク)EPDM 伸縮量(mm)最大面間117~12 バルブ伸縮管付逆止弁(単式) 圧力損失(kPa)【弁体】20以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 作動圧力(kpa)【弁体】20以下 圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

材質【要部】プラスチック 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 定格流量(L/min)38 使用流体水道水・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ 材質(ディスク)EPDM バルブ単式逆止弁 圧力損失(kPa)【弁体】20以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 作動圧力(kpa)【弁体】20以下 圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

材質【要部】プラスチック 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体 最高使用圧力(MPa)1.0以下 定格流量(L/min)38 使用流体水道水・温水 取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) 端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ 材質(ディスク)EPDM バルブ複式逆止弁 圧力損失(kPa)【弁体】40以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75 作動圧力(kpa)【弁体】40以下 圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 伸縮量(mm)最大面間より縮み12 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)